omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
ケーブル Cable 200 V サーボモータ R88M -
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69758485
品番
R88A-CAWA003S-DE
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様
●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238
アズワン品番
65-7276-43