omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
ケーブル サーボモーター電源ケーブル サーボモータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69758650
品番
R88A-CAWA005B-DE
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様
●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342
アズワン品番
65-7281-70