山本光学
山本光学の 理科/技術/科学工作
山本光学の その他学童用実験器具/実験用品
ゴグル形保護めがねYG-1000/1001用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69760610
品番
YG-1000/1001(SP)
参考基準価格(税別)
¥1,929
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
YG-1000/1001用スペアレンズです
仕様
●レンズ色:クリア●幅(mm):165●高さ(mm):70●長さ(mm):55●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●ハードコート&くもり止めレンズ●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネート●原産国:日本●コード番号:406-2871
アズワン品番
67-2348-74