TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
注文コード
69761599
品番
2367817-2
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3140
アズワン品番
65-7641-21