コンタクトブロック NC 125 V dc、240 V ac ねじターミナル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69762150 品番9001KA53
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmコンタクトブロック1N/C電力リード

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●定格電圧:125 V dc, 240V ac●末端様式:ネジ●定格電流:3A●コード番号:180-0319 アズワン品番65-7824-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする