エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69762929
品番
EA514BE-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様
●測定範囲:0〜2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
アズワン品番
65-9261-96