SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス Link Module
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69766000
品番
3RA2931-1AA00
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3RA2アクセサリ
Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様
●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682
アズワン品番
65-7295-12