SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
シーメンス 補助接点 1 3NW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69766937
品番
3NW7902
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
Siemens SENTRON シリーズ 3NW 補助電流スイッチは、円筒形ヒューズベース Sz 用アクセサリです。22 x 58 mm 。CO コンタクト x 1
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●範囲:Sentron●シリーズ:3NW●コード番号:213-1398
アズワン品番
65-7279-91