WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 1極 1列 1.27mmピッチ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9722
注文コード
69767768
品番
622002115121
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9722
アズワン品番
65-7496-74