WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 6極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69767786
品番
60910613421
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:6●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9233
アズワン品番
65-7489-41