SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
ジョイスティック SIRIUS ACT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69767926
品番
3SU1100-7AE10-1QA0
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429
アズワン品番
65-7791-40