EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
スイッチモジュールコンタクトブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●末端様式:ネジ●コード番号:175-7932
注文コード
69768845
品番
704.901.4
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●末端様式:ネジ●コード番号:175-7932
アズワン品番
65-7827-51