※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
CY3B63-2630-XB11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
2630
35
2035
2040
2145
2212
2265
2411
2566
2620
2630
2700
2850
2900
3170
3750
4500
4750
5000
チューブ内径(Φmm)
63
25
32
40
50
63
全351種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69775686
品番
CY3B63-2630-XB11
参考基準価格(税別)
¥222,260
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2630
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
オーダーメイド仕様:(XB11) ロングストロークタイプ、ストロークオプション:製作可能ストローク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740