サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンCAP UNF#10-32X1" 6本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
69787395
品番
A0-02-0040-7100-8100-00-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,014
ねじ長さ(mm):1
ねじ径(mm):#10
ねじ長さ(mm):1
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:376-7684
アズワン品番
67-1856-60