※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(10) Rc 1 注文コード69793028 品番FGESA-10-G020A-G2
参考基準価格(税別)¥179,370 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は材質・管接続口径・タイプなど149種類から選べます 他の種類を見る
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(G) エレメント種類:ファイバ,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:- オプション(G2) G46-10-02X3 材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(10) Rc 1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする