※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
管接続口径
(10) Rc 1
タイプ
ボルト締め
注文コード
69793624
品番
FGETA-10-P005V
参考基準価格(税別)
¥205,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径・タイプ
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(P) エレメント種類:ペーパ,材質:コットン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM
オプション
-
材質
(T) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
管接続口径
(10) Rc 1
タイプ
ボルト締め
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。