画像準備中

ステンHS アンスコ 丸先 3×12 1000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード69793948 品番A0-02-509A-0030-0120-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,380

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
ねじ長さ(mm):12
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):12
ねじ径(mm):M3

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-7173 アズワン品番67-1917-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする