サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンHS アンスコ 丸先 3×25 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69793975
品番
A0-02-509A-0030-0250-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,550
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:25
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M3
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):25
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-0828
アズワン品番
67-1917-23