※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ,材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(050) 50μm、エレメントパッキン材質:-
オプション(G2) G46-10-02X3 (接液部SUS)
注文コード69794577
品番FGGSD-20-T050A-G2
参考基準価格(税別)¥287,170
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
この商品は材質・仕様・オプションが52種類から選べます
他の種類を見る