画像準備中

ステンHS トガリ先 12×40 50本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード69795025 品番A0-02-5020-0120-0400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,830

寸法(mm)d:M12
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M12
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M12

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-7132 アズワン品番67-1913-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする