※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(04) Rc 1/2
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)、エレメント 記号:(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)、パッキン材質:(V) FKM、オーダーメイド仕様:(X61) カバーにブラケット座付
オプション(B) ブラケット
注文コード69795679
品番FQ1011V-04-M020V-BX61
参考基準価格(税別)¥78,930
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る