※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(04) Rc 1/2
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)、エレメント 記号:(T) ファイバエレメント(P.P.)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X19) Vバンドサポートなし
オプション(B) ブラケット
注文コード69795724
品番FQ1011V-04-T075-BX19
参考基準価格(税別)¥31,930
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る