※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(06) Rc 3/4
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X61) カバーにブラケット座付
オプション(B) ブラケット
注文コード69795785
品番FQ1011V-06-H010-BX61
参考基準価格(税別)¥40,810
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る