※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(06) Rc 3/4
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X61) カバーにブラケット座付
オプション(B) ブラケット
注文コード69795977
品番FQ1012N-06-H050-BX61
参考基準価格(税別)¥57,480
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る