※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(06) Rc 3/4
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(L) マイクロメッシュ エレメント(SUS316)、パッキン材質:(N) NBR、オーダーメイド仕様:(-) なし
オプション(B) ブラケット
注文コード69796004
品番FQ1012N-06-L040N-B
参考基準価格(税別)¥114,860
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る