※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(10) Rc 1
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(T) ファイバエレメント(P.P.)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(-) なし
オプション(B) ブラケット
注文コード69796144
品番FQ1012N-10-TX50-B
参考基準価格(税別)¥43,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る