※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(10) Rc 1
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)、エレメント 記号:(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)、パッキン材質:(V) FKM、オーダーメイド仕様:(-) なし
オプション(B) ブラケット
注文コード69796257
品番FQ1012V-10-M010V-B
参考基準価格(税別)¥132,060
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・オプションなど123種類から選べます
他の種類を見る