※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状(A) 側面ねじタイプ(立形) 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(10) 1.0MPa 注文コード69796817 品番GA46-10-02
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は形状・接続ねじ・最大表示圧力など20種類から選べます 他の種類を見る
形状(A) 側面ねじタイプ(立形) 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(10) 1.0MPa アタッチメント(-) カバーリングなし 仕様特殊仕様:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする