※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
注文コード
69797018
品番
G46-10-01M-SRB-C2
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最大表示圧力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(M) M5(めねじ)付