※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(4) 0.4MPa 注文コード69797149 品番G46-4-02M-SRA-C2
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続ねじ・最大表示圧力など23種類から選べます 他の種類を見る
グレード(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000) 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(4) 0.4MPa アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし オプション(M) M5(めねじ)付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする