※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
GP46 - スイッチ付圧力計
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
表示ランプ追加記号:(-) ランプなし、特殊仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
69797343
品番
GP46-10-01
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表示ランプ追加記号:(-) ランプなし、特殊仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
アタッチメント
(-) カバーリングなし