曜日別特売
GP46-10-02L5-C2-X201 GP46 - スイッチ付圧力計 SMC 69797483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP46 - スイッチ付圧力計

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様表示ランプ追加記号:(L5) 発光ダイオード/DC24V、特殊仕様:(X201) リード線長さ3m、CEマーキング対応:(-) なし接続ねじ(02) R1/4注文コード69797483品番GP46-10-02L5-C2-X201
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様表示ランプ追加記号:(L5) 発光ダイオード/DC24V、特殊仕様:(X201) リード線長さ3m、CEマーキング対応:(-) なしオプション(-) なし接続ねじ(02) R1/4最大表示圧力(10) 1.0MPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 機器内設置
Renafine株式会社

C2オプションが出てから、とても現場での調整が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする