スプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル 1袋 6000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6000個) 注文コード69800449 品番35653
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

TE Connectivity閉端スプライス
ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 ; 431-8901 431-8901 を参照してください。
ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 ; 431-8901 431-8901 )

仕様●スプライスタイプ:閉端●適合電線サイズ:22→ 10 AWG●全長:19.69mm●直径:11.25mm●絶縁:絶縁●色:ナチュラル●絶縁体:ナイロン●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4006 アズワン品番65-7768-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする