スペードコネクタ 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード69800704 品番160366-2
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:14mm●コード番号:190-3596 アズワン品番65-7717-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする