スペードコネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69800747 品番62409-1
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

TE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子
FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。
特長と利点
信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能。
用途
これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブサイズ:6.35 x 0.83mm●絶縁:非絶縁●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:銅の上に錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:284-8466 アズワン品番65-7789-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする