スペードコネクタ 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15000個) 注文コード69800790 品番963961-2
参考基準価格(税別)¥527,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

タイマコンタクト

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.56mm2●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3668 アズワン品番65-7760-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする