ニチフ
ニチフの 電子部品(オンボード)
ニチフの 機構部品(電子部品)
ニチフの 基板用コネクタ
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69800887
品番
HC TMEDN630820-MA-BLUECLEAR
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
UL、CSA
挿入コネクタ端子
仕様
●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215
アズワン品番
65-7589-76