センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803100 品番ZPX6-36
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5

仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202 アズワン品番65-7322-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする