SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 機構部品(電子部品)
SICKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69803109
品番
BEF-KHZTS080MPA
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
センサアダプタ CP96-80Sick シリンダセンサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-80●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0080
アズワン品番
65-7311-96