※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69807844
品番
TB 30 8M 50
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:30●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5254
アズワン品番
65-8044-19