曜日別特売
HYDQB25H-20M-F6BLS HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 SMC 69807913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード69807913品番HYDQB25H-20M-F6BLS
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 一個チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(M) おねじグリース(-) 標準グリース(非食品用)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シール材質:(H) 外部FKM、オートスイッチ:F6B、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする