※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69808018 品番TB 40 8M 20
参考基準価格(税別)¥7,310 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5297 アズワン品番65-8047-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする