タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3728 注文コード69808334 品番EVPBFAC1A000
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3728 アズワン品番65-7842-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする