omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.1 インチ NV3Wシリーズ IP65
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69809339
品番
NV3W-MG20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
NV3WシリーズHMI
ディスプレイサイズ: 3.1インチ 表示色はモノクローム、2段階グレースケール 128 x 64ドット 3色のLEDバックライトを用意
仕様
●メーカーシリーズ:NV3W●ディスプレイのタイプ:STN●ディスプレイのサイズ:3.1 インチ●ディスプレイの解像度:128 x 64pixels●ディスプレイの色:モノクロ●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●バックライト:あり●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9193
アズワン品番
65-7358-55