チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69811308 品番QSH-10-8
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥10,132
販売価格(税別)
9,211

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077 アズワン品番65-8022-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする