チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69811317 品番QSH-10-6
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,414
販売価格(税別)
10,376

Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063 アズワン品番65-8033-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする