曜日別特売
QSMC-3 チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし なし Festo 69811326

チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69811326品番QSMC-3
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,326
販売価格(税別)
3,933

Festo プッシュイン式キャップ QSMC-3 は、ミニサイズで組み立て位置のいずれかになります。コンテナのサイズは 10 です 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:202-3283アズワン品番65-8017-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする