チューブキャップ QSシリーズ 6mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69811335 品番QSC-6-100
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,874
販売価格(税別)
37,158

Festo プッシュイン式キャップ QSC-6-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズは 100 です。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3217 アズワン品番65-8035-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする