KHS82C ディップスイッチ スライド 8P OTAX 69811640

ディップスイッチ スライド 8P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69811640品番KHS82C
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ
内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用

仕様●接点構成:8P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:8●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7440アズワン品番65-7807-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする