ディップスイッチ レベル PCB 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69811658 品番ESE24MH1T
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ
検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。
業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)

仕様●接点構成:SPDT●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 mA @ 5 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:756-1533 アズワン品番65-7818-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする